Активатор-очиститель, 1000 мл
Активатор-очиститель, 1000 мл
Артикул:08932001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеальна для чистки пластмасс, окрашенных металлических поверхностей и стеклянных деталей
Превосходный очиститель с высокой совместимостью с материалами
- Полностью очищает поверхности
- Не повреждает краску и пластик
Очищенные детали могут быть сразу же обработаны
Область применения
- Для эффективного и быстрого очищения пластиковых, стеклянных и металлических частей непосредственно перед окрашиванием, грунтованием, склеиванием и запечатыванием.
- Также может применяться для удаления остатков клея-расплава предназначенного для выправления вмятин.
- Нанести на мягкую протирочную ткань и обработать загрязненные места.
- При необходимости повторить операцию.
-
Характеристики
Цвет
Бесцветный
Плотность
0,717 г/см³
Запах/аромат
Мягкий
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Мин. температура вспышки
-21 °C
Содержание
1 л
Вес содержимого
717 г
Упаковка
Банка
-
Активатор-очиститель 1000мл Размер: 111,2 кб