Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью
Спрей для ухода за нержавеющей сталью, 400 мл., WUMAX
Артикул:18930121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредставляет высокоэффективный чистящий эмульсионный спрей, предназначенный для чистки, технического обслуживания, защиты и уходом всех поверхностей из нержавеющей стали.
- Очищает, защищает и ухаживает одновременно. Удаляет ржавчину, водяные следы, а также предотвращает оставление отпечатков пальцев.
- Можно использовать для полировки общего назначения, защиты поверхностей нержавеющей стали, а также для санитарной очистки на кухнях, в гостиницах, аэропортах и различных промышленных отраслях.
- После нанесения необходимо полировать поверхность, используя чистую ткань. Удаляет грязь, пыль, остатки от пищи и жирные отпечатки пальцев. Предотвращает появление новых пятен. Оставляет ровный блеск.
- Благодаря специальной формуле обеспечивает быстрое и эффективное применение.
- Создает равномерно блестящую и гладкую поверхность. Образует водонепроницаемую защитную пленку и предотвращает загрязнения.
- Экономично в использовании. Подходит для ежедневного ухода. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.
- Применяется для полировки и защиты всех металлических поверхностей.
- Для очистки кухонных и санитарных зон, гостиниц, аэропортов, офисов, промышленных предприятий и т.д.
- Другие области применения: ограждения, поручни, наружное освещение, лифты, эскалаторы и др. предметы из нержавеющей стали.
- Перед использованием хорошо встряхните баллон.
- Предварительно удалите крупные загрязнения.
- Равномерно распылите с расстояния 20 - 30 см на обрабатываемые поверхности и дайте подействовать после чего отполируйте мягкой тканью и тщательно протрите.
- Не используйте на горячих поверхностях.
-
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Цвет: Белый
- Запах: Цветочный
- Плотность при 20 °C: 0,95 гр/см³ DIN 51757
- Количество в коробке: 12 шт
-
Спрей для ухода за нержавеющей сталью Размер: 1,5 мб






















