Универсальные очистители
Очиститель индустриальный, 500 мл. WUMAX
Артикул:1893140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное специальное чистящее средство для удаления остатков клея от липких лент, бумажных этикеток и т.п. а также для очистки сильно загрязненных поверхностей.
- Работает быстро и эффективно, обладает приятным запахом.
- Не содержит силикона и летучих хлорорганических соединений.
- Не вредит материалам.
- Не повреждает чувствительные металлы, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь.
- Оставляет приятный запах.
- Быстрая и эффективная чистка.
- Не содержит ацетон, AOX и силикон.
- Простое удаление остатков от клея, наклеек и клейких лент, грязи, масел, воска, смоп, битума, остатков силикона, резины и клея
- Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы от резины, остатки силикона и несмываемого маркера, масляные и жирные пятна.
- Очищает детали машин, пластиковые детали и металлические поверхности от остатков клея.
- Также подходит для удаления защитных консервантов, например, на тормозных дисках.
- Распылить на очищаемую поверхность дать средству подействовать непродолжительное время
- После протереть чистой тканью.
- Для очистки чувствительных материалов нанести средство на салфетку и обработать поверхность
- Перед обработкой все пищевые продукты должны быть удалены или надежно защищены.
- После обработки поверхности, вступающие в контакт с пищей, следует промыть моющим средством или водой.
Перед применением на резиновых и пластиковых поверхностях проверьте на совместимость, есть вероятность нарушения лаковых покрытий.
Подтверждение безопасности:
Регистрация NSF, класс K3, № 149620, 149621
NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде -
Технические характеристики
- Объем: 500 мл
- Цвет: Прозрачный
- Химическая основа: Специальный бензин с D-лимоненом
- Запах/аромат: Характерный цитрусовый
- Плотность: 0.74 гр/см³
- Срок хранения: 24 месяца при ниже 25°C
- Без AOX: Да
- Без силикона: Да
- Количество в упаковке: 12 шт
-
Очиститель индустриальный, 500 мл. WUMAX Размер: 1,9 мб


























