Универсальные очистители
Универсальная чистящая пена, 400 мл., WUMAX
Артикул:1893033
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнтенсивно действующая чистящая пена, которая растворяет глубоко проникшую грязь, благодаря сбалансированному сочетанию компонентов для чистки и ухода. Очищает масло, никотин, остатки насекомых и отпечатки пальцев на всех поверхностях. Средство остается на поверхности, обеспечивая глубокую очистку.
- Универсальное чистящее средство общего назначения, эффективное для удаления пятен, а также для очистки стеклянных, хромированных и пластиковых деталей.
- Идеально подходит для чистки ковровых и тканевых покрытий.
- Проста в использовании.
- Растворяет даже засохшую грязь.
- Устраняет никотиновый налет.
- Обладает превосходным эффектом удаления с поверхности
- Удаляет остатки насекомых
- Для чистки обивки и ковров автомобилей, обивки сидений и загрязненной ткани.
- Очищает ветровые стекла, стеклянные и окрашенные поверхности.
- Хорошо подходит для удаления остатков насекомых со стеклянных и окрашенных поверхностей.
- Перед использованием интенсивно встряхните баллон.
- Распылите средство на загрязненный участок.
- Сразу после нанесения средство образует устойчивую пену.
- Оставьте пену на обработанной поверхности на некоторое время, чтобы она начала действовать.
- После разрушения структуры пены протрите обработанную поверхность тряпкой или губкой.
- При сильном загрязнении и неполной очистке поверхности, пожалуйста, повторите процедуру очистки.
- Аэрозоль содержит горючие компоненты.
- Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Храните вдали от источников возгорания.
- Срок годности 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке при температуре хранения от -5 °C до +30 °C.
-
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Срок годности: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке при температуре хранения от -5 °C до +30 °C.
- Количество в коробке: 12 шт
-
Универсальная чистящая пена Размер: 1,5 мб






















