Универсальный очиститель тормозов, 500 мл
Универсальный очиститель тормозов, 500 мл
Артикул:08901087
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля очистки тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, деталей машин и механизмов.
Быстрая очистка и превосходные чистящие характеристики
- Быстрое и эффективное удаление грязи, сажи, копоти, смазки, тормозной пыли и остатков масел
- Очистка без остатков
Хорошая совместимость с красками, пластиками и резиной
Не содержит AOX и силикона
Область применения
Для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п. в процессе ремонта и обслуживания автомобилей, станков, оборудования и т.п.
Способ применения
- Распылить на загрязненную поверхность и протереть чистой тканью.
- При необходимости процедуру повторить.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Запах/аромат
Раствороподобный
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Бензиновый растворитель
Плотность/условия
0,715 г/см³ / при 20°C
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях)
AI
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
-
Универсальный очиститель тормозов Размер: 118,8 кб