Спрей для замков
Спрей-уход для замков и оружия, 200 мл., WUMAX
Артикул:1893051
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальное многофункциональное масло для ухода за оружием представляет собой многофункциональный смазочный спрей.
- Защита от коррозии, смазка, очистка, удаление ржавчины и контактное распыление.
- Отличное проникновение в ржавчину для эффективного удаления ржавчины.
- Отличные смазывающие свойства.
- Образует тонкую, вязкую защитную пленку, которая защищает от влаги даже на мельчайших неровностях, а также удерживает влагу.
- Ослабляет ржавые болты, трубопроводную арматуру, винты, гайки, соединения, тросы, стержни, замки и т.д.
- Смазывает затворы, петли, втулки, цепи и дверные замки.
- Очищает и ухаживает за пластиковыми и металлическими деталями.
- Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и т.д.
- Смазывает, очищает и защищает инструмент против коррозии.
- Позволяет разбирать заржавевшие детали. Обеспечивает идеальную работу пружин и механизмов таких инструментов, как винтовки, пистолет и т.п., без каких-либо заеданий.
Выполняет 4 общие функции:
- Защищает от коррозии.
- Очищает смазку.
- Растворяет ржавчину.
- Защищает от повторного загрязнения, а металлические поверхности - от коррозии.
- Перед использованием встряхивайте в течение 2 минут
- Распылите с расстояния 15-20 см.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 200 мл
- Цвет: Коричневый
- Запах: Сладковатый
- Плотность, при 20°С: 0,783 гр/см3 (DIN 51757)
- Вязкость, кинематическая: < 7 мм2/с
- Точка возгорания: > 23°C
- Количество в коробке: 12 шт
-
Спрей-уход для замков и оружия, 200 мл., WUMAX Размер: 1,7 мб

























