Спрей нержавеющая сталь 400мл
Спрей нержавеющая сталь 400мл
Артикул:0893114116
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПревосходная долговременная защита и наилучший внешний вид металлической поверхности.
Большая толщина защитного слоя за один проход
- Высокая стойкость к погодным условиям
- Минимальная трата времени, так как требуется всего одно действие
- Превосходное покрытие
Возможно быстрое и надежное распыление и на большие, и на малые поверхности благодаря подвижной распылительной головке.
Хорошая устойчивость к движению
Высокая защита от абразивного износа
Возможна точечная сварка
Примечание
- Цинковый спрей Perfect и светлый цинковый спрей Perfect, которые содержат цинк, обеспечивают оптимальную и активную катодную защиту от коррозии. При повреждении поверхности цинковый слой (анод протекторной защиты) отдает свои атомы и таким образом защищает металл от ржавчины.
- Не подходит в качестве клейкой основы для герметиков на основе полиуретана, полимеров MS и гибридных герметиков.
Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид.
Инструкции
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и старую краску, а затем выполните шлифование и очистку. Перед использованием встряхните баллон в течение приблизительно 2 минут. -
Характеристики
Химическая основа
Алкид-ацетатная смесь
Содержание
400 мл
Цвет
Нержавеющая сталь
ХромТолщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении)
30 мкм
Время высыхания до неприлипания пыли, мин.
15 мин
Время высыхания до неприлипания пыли, условия
при рекомендованной толщине сухого слоя
Время отверждения, мин.
10 ч
Время отверждения, макс.
12 ч
Полное затвердевание, условия
При рекомендованной толщине сухого слоя
Термостойкость, макс.
240 °C
Плотность
1,06 г/см³
Толщина слоя
30 мкм
Перекрываемость/возможность повторной лакировки
Условно, требуется предварительное испытание
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Условия хранения
при температуре от 10 до 25°C
Мин. температура вспышки
-42 °C
Сила сжатия, мин.
20 мин
Сила сжатия, условия
При рекомендованной толщине сухого слоя
Решетчатый надрез
GT 0—1
Решетчатый надрез, испытание, условия
В соответствии с DIN 53151
Не содержит AOX
Да
Подходит для точечной сварки
Нет
Основания с хорошей адгезией
Древесина
Металл
Картон
PMMA
Поликарбонат
Полистирол -
Спрей нержавеющая сталь 400мл Размер: 103,8 кб