Цинковые и иные покрытия для металла
Спрей цинк светлый, 400мл., WUMAX
Артикул:1893114
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстросохнущая защита от коррозии с превосходным долговременным эффектом.
Представляет собой сухое пленочное изделие, которое предотвращает коррозию металла, благодаря высокому содержанию металлического цинка. Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. Подходит для ремонта поверхностей с цинковым покрытием и защиты от коррозии металлических поверхностей.
Высокая стойкость к погодным условиям.
Содержание цинка, обеспечивает оптимальную и активную катодную защиту от коррозии. При повреждении поверхности цинковый слой (анод протекторной защиты) отдает свои атомы и таким образом защищает металл от ржавчины. Остальные средства обеспечивают поверхностную защиту от ржавчины. При повреждении поверхности защита металла нарушается.
Область применения
- Для восстановления защитного покрытия оцинкованных изделий и кузовных элементов.
- Возможно использование в качестве грунтовки для всех металлических деталей, требующих защиты от коррозии.
- Может быть окрашена без дополнительной подготовки.
- Может покрываться лаком.
- Обладает хорошей электропроводностью.
- Превосходная адгезия практически ко всем металлам.
- Покрытие стойко к истиранию.
- Подходит для восстановления поврежденных слоев цинка, последующего нанесения покрытий, сверления, резки и сварки, нанесения промежуточного слоя в качестве основного покрытия для точечной сварки на объектах, подверженных воздействию влаги.
Оптимальные условия применения - при комнатной температуре (20°C).
- Встряхивайте баллон в течение примерно 2 минут после того, как услышите интенсивное постукивание шарика.
- Согласно нашему опыту, толщина слоя на 60-80 мкм более чем достаточна для оптимальной защиты от коррозии. На покрытии после 320 часов прохождения теста в солевом тумане на сухой пленке толщиной 60-80 мкм не выявлено инфильтрации.
- Наносится на покрытие с расстояния 20-25 см.
- Для достижения указанной толщины пленки необходимо нанести два слоя. Когда первый слой полностью высохнет, можно наносить второй слой.
- Избегайте излишнего нанесения.
-
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Количество в упаковке: 12 шт
-
Спрей цинк светлый WUMAX Размер: 1,5 мб






















