Цинк-спрей 400 мл
Цинк-спрей 400 мл
Артикул:0893113120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДлительная защита и восстановление металлических поверхностей
Отличная защита от коррозии
- Металл активно защищается даже при небольших повреждениях
- Устойчивость более 100 часов к воздействию соляного тумана (DIN 50021 SS)
Превосходно подходит для точечной сварки
Примечание
Не подходит в качестве клейкой основы для герметиков на основе полиуретана, полимеров MS и гибридных герметиков.
Область применения
Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. - Металл активно защищается даже при небольших повреждениях
-
Характеристики
- Содержание: 400 мл
- Химическая основа: Цинк в неорганическо-органической матрице
- Цвет: Камень
- Время отверждения: 8 ч
- Полное затвердевание, условия: 23°C, отн. влажн. воздуха 50%
- Время отверждения, макс.: 24 ч
- Стойкость при испытании в солевой камере: 260 ч
- Термостойкость, макс.: 250 °C
- Время высыхания до неприлипания пыли: 10 мин
- Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении): 30 мкм
- Время высыхания до неприлипания пыли, условия: при 23°C и относительной влажности 50%
- Содержание чистого цинка: 80 %
- Толщина слоя: 30 мкм
- Перекрываемость/возможность повторной лакировки: Условно, требуется предварительное испытание
- Сила сжатия, условия: При рекомендованной толщине сухого слоя
- Основания с хорошей адгезией: Сталь
- Подходит для точечной сварки: Да
- Решетчатый надрез: GT 0—1
- Сила схватывания, макс.: 8 ч
- Сила сжатия, мин.: 10 мин
- Решетчатый надрез, испытание, условия: В соответствии с DIN 53151
- Устойчивость при испытании в солевой камере, условия: в соответствии с DIN 50021
- Устойчивость при хранении, с момента изготовления: 36 месяцев
- Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия: при 23 °C и относительной влажности 50%
-
Цинк-спрей 400 мл Размер: 128,3 кб