Гвоздь для опалубки SN105 47MM
Гвоздь для опалубки SN105 47MM
Артикул:0864105047
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеС предопределенной точкой разрыва
Соблюдайте инструкции по обработке
ПримечаниеРасчет длины гвоздей, используемых на бетонных поверхностях:
При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств.
Глубина проникновения (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина скрепляемого элемента = длина гвоздя или стержня -
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Механическая оцинковка
Диаметр хвостовика (Øds)
3,7 мм
Диаметр головки (Ø dk)
5 мм
Длина хвостовика (SL)
47 мм
Подходит к толщине горбыля (Ld)
22 мм
Категория устройства
Würth BST 1, BST 2 / Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460