Гвоздь, NG, CS2, 30MM
Гвоздь, NG, CS2, 30MM
Артикул:0864950030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный ступенчатый гвоздь ∅ 2,6 мм, совместим с DIGA CS-2 POWER
Одна упаковочная единица включает в себя 800 гвоздей и один газовый баллончик
Тестирование:
- IBMP MPA TU Braunschweig (Germany)
- Экспертное мнение о огнестойкости легких перегородок из гипсокартона согласно DIN 4102-4: 1994-03
- Для крепления U-образных профилей при полносборном строительстве
- Крепления при монтажных работах, полносборном строительстве и т. д. на бетоне (≤ C40/50) в соответствии с DIN/EN 206-1 и DIN 1045, а также на стали и каменной кладке из сплошного кирпича
-
Характеристики
Материал гвоздей
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Длина гвоздя
30 мм
Диаметр гвоздя
2,6 мм
Диаметр головки
6,3 мм
Количество гвоздей
800 шт.
Содержание
80 мл
Упаковка
Баллон
-
Гвоздь, NG, CS2 Размер: 98,8 кб