Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Гвозди монтажные в магазине MF-14

Артикул: 0864560114
Гвозди монтажные в магазине MF-14

Гвозди монтажные в магазине MF-14

Артикул:0864560114

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Высокопроизводительный комплект гвоздей
    • Установочные штифты для стальных опорных конструкций = 6 мм
    • Гвозди на ленту (10 шт.)
    • Шпильки в наличии, поставляются с поршневым кольцом

  • Технические характеристики
    • Диаметр хвостовика: 4,5 мм
    • Диаметр головки: 14 мм
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Механическая оцинковка
    • Категория устройства: ASTM MF-14
    • Длина: 25 мм
    • Диаметр шайбы: 14 мм
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять