Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Крепление для пленки W-RO 25

Артикул: 0864910025
Крепление для пленки W-RO 25

Крепление для пленки W-RO 25

Артикул:0864910025

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Подходит для DIGA CS-1 и DIGA CS-2 POWER

    Область применения
    Быстрое закрепление пленок, решеток с напылением и уплотнительных полос на бетонных основаниях (стандартный бетон ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) в соответствии с DIN EN 206, на силикатном кирпиче, твёрдом камне и стали при использовании с соединенными гвоздями G1.4.

  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Диаметр

    25 мм

    Толщина материала

    1 мм

    Высота

    5 мм

    Диаметр отверстия

    3 мм

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять