Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ремни для крепления грузов

Артикул: 271392154
Храповый механизм с ремнём Master Wumax 4т, 0,3м.

Храповый механизм с ремнём Master Wumax 4 т, 50 мм, 0,3 м

Артикул:271392154

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Храповый механизм для ремня MASTER WUMAX c предельной нагрузкой 4Т
    • Длинна ленты – 0,3 м.
    • Лента ремня выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
    • Механизм имеет стандартную трещотку
    Соответствует Евронорме EN-12195-2
  • Технические характеристики

    Модель

    Лента + трещотка

    Материал

    PES - полиэстер

    Ширина ленты

    50 мм

    Длина

    0,3 м (лента)

    Трещотка

    Стандартная

    Форма

    Сдвоенный крюк

    Растяжение ленты, макс.

    7 %

    BF (предельная нагрузка) прямое растяжение

    4000 daN

    BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке

    8000 daN

    LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение

    2000 daN

    LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке

    4000 daN

    STF сила напряжения

    300 daN

    SHF усилие храпового механизма

    50 daN

    Сертификаты

    TUV, GS

    Нормы

    EN 12195-2

    Температурный диапазон

    -40/+100 °С

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять