Лента для стяжного ременя Largo Wumax, 5 т, 50 мм, 9,7 м
Лента для стяжного ременя Largo Wumax, 5 т, 50 мм, 9,7 м
Артикул:271392141
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента для стяжного ремня LARGO WUMAX, со сдвоенным крюком.
- Предельная нагрузка ленты 5 тонн
- Подходит для систем стяжных ремней WUMAX и WURTH
- Лента выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ленты в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирке.
-
Технические характеристики
Модель
Лента (без трещотки)
Материал
PES - полиэстер
Ширина ленты
50 мм
Длина
9,7 м
Трещотка
Нет
Форма
Сдвоенный крюк
Растяжение ленты, макс.
7 %
BF (предельная нагрузка) прямое растяжение
5000 daN
BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке
10000 daN
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение
2500 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке
5000 daN
STF сила напряжения
Нет
SHF усилие храпового механизма
Нет
Сертификаты
TUV, GS
Нормы
EN 12195-2
Температурный диапазон
-40/+100 °С
-
Лента для стяжного ременя Largo Wumax Размер: 127 кб























