Ремень для крепления грузов 4 т, 50 мм, 9,5 м
Ремень для крепления грузов 4 т, 50 мм, 9,5 м
Артикул:0713921954
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРемень стяжной WURTH для крепления грузов c предельной нагрузкой 4 тонны
- Стандартный храповый механизм (трещотка) позволяет выполнять затяжку груза с усилиями до 400 daN
- Лента ремня выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ремня в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирках.
- Бирка пришита к ленте по всему периметру
-
Характеристики
Модель
Ремень + трещотка
Материал
PES - полиэстер
Ширина ленты
50 мм
Длина
9,5 м (0,5 +9,5 м)
Трещотка
Стандартная
Форма
Сдвоенный крюк
Растяжение ленты, макс.
7 %
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение
2000 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке
4000 daN
STF сила напряжения
320 daN
SHF усилие храпового механизма
50 daN
Сертификаты
TUV, GS
Нормы
EN 12195-2
Температурный диапазон
-40/+100 °С
-
Ремень для крепления грузов 4 т, 50 мм, 9,5 м Размер: 357,4 кб