Ремни для крепления грузов
Стяжной ремень Largo Wumax 5т, STF 600, 50мм, 10,0м
Артикул:271392143
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеРемень стяжной для крепления грузов c предельной нагрузкой 5 тонн
- Лента ремня выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ремня в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирках.
-
Технические характеристики
Модель
Ремень + трещотка
Материал
PES - полиэстер
Ширина ленты
50 мм
Длина
10,0 м (0,3 +9,7 м)
Трещотка
Удлиненная
Форма
Сдвоенный крюк
Растяжение ленты, макс.
7 %
BF (предельная нагрузка) прямое растяжение
5000 daN
BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке
10000 daN
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение
2500 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке
5000 daN
STF сила напряжения
600 daN
SHF усилие храпового механизма
50 daN
Сертификаты
TUV, GS
Нормы
EN 12195-2
Температурный диапазон
-40/+100 °С
-
Стяжной ремень Largo Wumax 5 т, 50 мм, 10 м, STF 600 Размер: 176,7 кб
























