Стяжной ремень Master Wumax 4 т, 50 мм, 12 м
Стяжной ремень Master Wumax 4 т, 50 мм, 12 м
Артикул:271392153
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеРемень стяжной для крепления грузов c предельной нагрузкой 4 тонны
- Лента ремня выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ремня в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирках.
-
Технические характеристики
Модель
Ремень + трещотка
Материал
PES - полиэстер
Ширина ленты
50 мм
Длина
12,0 м (0,3 +11,7 м)
Трещотка
Стандартная
Форма
Сдвоенный крюк
Растяжение ленты, макс.
7 %
BF (предельная нагрузка) прямое растяжение
4000 daN
BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке
8000 daN
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение
2000 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке
4000 daN
STF сила напряжения
300 daN
SHF усилие храпового механизма
50 daN
Сертификаты
TUV, GS
Нормы
EN 12195-2
Температурный диапазон
-40/+100 °С
-
Стяжной ремень Master Wumax, 50 мм, 12 м Размер: 108,9 кб






















