Губка абразивная 4-х сторонняя WUMAX Р180
Губка абразивная 4-х сторонняя WUMAX Р180
Артикул:158701180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальная шлифовальная губка из оксида алюминия для дерево- и металлообработки с размером зерна P180.
Шлифовальная бумага и подложка в одном инструменте.
- Для сухой шлифовки
- Адаптируется к любой форме, что делает его пригодным для универсального использования
- Может использоваться многократно после промывки водой.
-
Характеристики
- Размер зерна: Р180
- Длина: 100 мм
- Ширина: 68 мм
- Высота: 25 мм
-
Губка абразивная 4-х сторонняя WUMAX Размер: 105,3 кбгубки абразивные Размер: 298,1 кб