Фибровый круг P60-D125X22MM
Фибровый круг P60-D125X22MM
Артикул:058012560
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтойкие на разрыв, жесткие и эластичные шлифовальные диски
22-мм отверстие с поперечным пазом
Материал носителя – вулканизированное волокно
- Зерно 16-50: 0,8 мм
- Зерно 60-120: 0,6 мм
Длительный срок службы
Электростатическое рассеивание
Однородная скорость удаления материала
Область примененияДля применения на переносных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах с окружной скоростью до 80 м/с в сочетании с несущей пластиной
Шлифование кромок и поверхностей плоских и изогнутых компонентов:
- Зерно 16-40: Выравнивание сварочных швов, мест точечной сварки, паяных швов и т.п., удаление заусенцев на листовых, литых и кованых металлических деталях. Стачивание облоя
- Зерно 40-80: Выравнивание стыковых сварочных швов, обламывание кромок и шлифование листового металла и других металлических поверхностей.
- Зерно 40-120: Удаление ржавчины, стачивание старых слоев краски, тонкое шлифование при ремонте автомобилей
Сталь, цветные металлы, литье и алюминиевые сплавы
Общие инструкции по работе и технике безопасности
- Используйте только фибровые диски с одобренными неповрежденными несущими пластинами
- Диаметр фибрового диска не должен превосходить диаметр несущей пластины более чем на 15 мм
- Врезное шлифование не допускается
- Обязательно используйте подходящие средства защиты, напр., защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.
- Беречь от прямого солнечного света и источников тепла. Запрещается хранение во влажных условиях и на полу
- Хранить в исходной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Посадочный диаметр
22,23 мм
Зернистость
60
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Рекомендованная частота вращения
7500 об./мин
Материал основы
Вулканизированная фибра
Материал абразива
Нормальный электрокорунд
Цвет шайбы
Коричневый
Клейкая основа
Бакелит
-
Фибровые круги Размер: 256,9 кб