Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фибровые круги

Артикул: 158012580
Фибровый круг по стали P80-D125 Wumax

Фибровый круг по стали P80-D125 Wumax

Артикул:158012580

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Фибровый круг по стали
    Идеально подходит для шлифования низколегированной стали, алюминия, цинка, цветных металлов, высоколегированной стали, жаропрочной стали, чугуна и дерева.

    Применение:
    Съём больших объёмов; Скос кромок / фаска; Шлифовка сварных швов; Удаление заусенцев; Удаление ржавчины; Очистка поверхности

    Общие указания по эксплуатации и технике безопасности:
    • Используйте фибровые диски только с одобренными неповрежденными опорными подложками
    • Диаметр фибрового диска не должен превышать диаметр опорной пластины более чем на 15 мм
    • Шлифование с использованием углубленных срезов запрещено
    • Всегда надевайте соответствующие средства защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и т.д.
    • Храните вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не храните во влажных помещениях или на полу
    • Хранить в оригинальной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%.
  • Технические характеристики
    • Размер абразивного зерна: P80
    • Диаметр: 125 мм
    • Посадочное отверстие: 22,23 мм
    • Количество прорезей: 4
    • Частота вращения, макс.: 12250 об./мин
    • Линейная скорость, макс.: 80 м/с
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять