Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P60, нерж. сталь

Артикул: 0578925Z60
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P60, нерж. сталь

Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P60, нерж. сталь

Артикул:0578925Z60

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лепестковый шлифовальный диск OPTIMUM
    • Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
    • Очень широкая область применения.
    • Равномерный износ шлифовальной поверхности
    • Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
    • Низкий уровень шума.
    • Используются без опорной пластины.
    • Без серы, хлора, железа (≤ 0,1%).
    Область применения
    • Сталь - легированная (нержавеющая сталь и т.д.) и нелегированная, конструкционная, инструментальная, мягкие цветные металлы, чугун, твердый пластик, дерево.
    • Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.
  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Зернистость

    60

    Конструкция

    Волнист.

    Цвет

    Зеленый

    Частота вращения, макс.

    12200 об./мин

    Материал абразива

    Оксид алюминия

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять