Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Лепестковые круги

Артикул: 0579785A60
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P60, сталь

Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P60, сталь

Артикул:0579785A60

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лепестковый диск OPTIMUM
    • Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
    • Очень широкая область применения.
    • Равномерный износ шлифовальной поверхности
    • Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
    • Низкий уровень шума.
    • Используются без опорной пластины.
    Область применения
    • Сталь
    • Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.

  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Зернистость

    60

    Конструкция

    Волнист.

    Частота вращения, макс.

    12200 об./мин

    Материал абразива

    Оксид алюминия

  • Диск лепестковый Optimum Размер: 285,8 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять