-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
-
Кузовной ремонт и аксессуары
-
Биты и адаптеры
-
Вакуумные захваты, лопатки
-
Головки, воротки
-
Диэлектрический инструмент
-
Зажимные цанги и струбцины
-
Заклепочники и комплектуюшие
-
Ключи
-
Молотки
-
Наборы слесарного инструмента
-
Ножовки, ножи, лезвия
-
Отвертки
-
Пассатижи, бокорезы
-
Пистолеты
-
Сумки инструментальные
-
Съемники
-
Трещотки
-
Угловые винтоверты
-
Ударные головки, переходники
-
Цанги для снятия стопорных колец
-
Лопаты
-
Шприцы для смазки
-
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Лепестковые круги
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P80, сталь
Артикул:0579785A80
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛепестковый диск OPTIMUM
- Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
- Очень широкая область применения.
- Равномерный износ шлифовальной поверхности
- Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
- Низкий уровень шума.
- Используются без опорной пластины.
- Сталь
- Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.
-
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Зернистость
80
Конструкция
Волнист.
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Диск лепестковый Optimum Размер: 285,8 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -




































































































































