Круг отрезн. d 125х1,0 мм.,прям., SPEED,сталь
Круг отрезн. d 125х1,0 мм.,прям., SPEED,сталь
Артикул:0664101250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных листовых панелей
- Высокая мощность резания (очень короткое время резания) и долгий срок службы
- Очень малая толщина для точного резания почти без заусенцев и следов вибрации (чистые охлаждаемые поверхности резания)
- Очень комфортная эксплуатация для защиты оператора и машины
- Малое количество стружки и низкое пылеобразование
- Низкое шумообразование и высокая устойчивость к поломке
- Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
- Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
- Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
- Используйте только неповрежденные диски
- Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
- Соблюдайте правильное контактное давление
- Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Область применения
- Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь.
- Резание листового металла, труб, профилей, стальных кабелей, стальной арматуры и пр.
-
Характеристики
Диаметр
125 мм
Толщина
1 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Качество резки (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
-
Отрезные круги прям., SPEED,сталь Размер: 159,6 кб