Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Круг отрезной D355*3,0*25,4 мм, прямой, RED LINE, сталь

Артикул: 0669203530
Круг отрезной D355*3,0*25,4 мм, прямой, RED LINE, сталь

Круг отрезной D355*3,0*25,4 мм, прямой, RED LINE, сталь

Артикул:0669203530

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный режущий диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
    • Усиленный волокном стандартный отрезной диск/диск для грубого шлифования со связующим из синтетической смолы.
    • Для ручной резки / шлифования при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
    • Высокая устойчивость к поломкам.
    • Макс. окружная скорость 80 м/с.
    • Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 12413.
    • Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%).
    • Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
    Область применения
    Режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл

    Способ применения
    Используется с угловыми шлифовальными машинами (УШМ).

  • Характеристики

    Диаметр

    355 мм

    Толщина

    3,0 мм

    Просверленное отверстие

    25,4 мм

    Конструкция

    Прямой

    Частота вращения, макс.

    3850 об./мин

    Линейная скорость, макс.

    80 м/с

  • Круги отрезные RED LINE Размер: 131,7 кб