Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Круг отрезной d 125x1,0 мм., прямой, RED LINE, нерж.сталь

Артикул: 0669230121
Круг отрезной  d 125x1,0 мм., прямой, RED LINE, нерж.сталь

Круг отрезной d 125x1,0 мм., прямой, RED LINE, нерж.сталь

Артикул:0669230121

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочный режущий диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
    • Усиленный волокном стандартный отрезной диск со связующим из синтетической смолы.
    • Для ручной резки при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
    • Высокая устойчивость к поломкам.
    • Макс. окружная скорость 80 м/с.
    • Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 12413.
    • Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%).
    • Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
    Область применения
    • Предназначен для резки листов, труб и профилей из нержавеющей стали.
    • Подходит для работ по конструкционным сталям и цветным сплавам.
    Способ применения
    Используется с угловыми шлифовальными машинами (УШМ).
  • Технические характеристики

    Диаметр

    125 мм

    Толщина

    1 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Конструкция

    Прямой

    Частота вращения, макс.

    12250 об./мин

    Линейная скорость, макс.

    80 м/с

  • Круги отрезные RED LINE Размер: 131,7 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять