Отрезные круги
Круг отрезной d 230x1,9мм., прямой, RED LINE, нерж.сталь
Артикул:0669230231
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный режущий диск с высокими эксплуатационными характеристиками.
- Усиленный волокном стандартный отрезной диск со связующим из синтетической смолы.
- Для ручной резки при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
- Высокая устойчивость к поломкам.
- Макс. окружная скорость 80 м/с.
- Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности Европейского стандарта EN 12413.
- Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%).
- Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
- Предназначен для резки листов, труб и профилей из нержавеющей стали.
- Подходит для работ по конструкционным сталям и цветным сплавам.
Способ применения
Используется с угловыми шлифовальными машинами (УШМ). -
Технические характеристики
Диаметр
230 мм
Толщина
1,9 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
6650 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Круги отрезные RED LINE Размер: 131,7 кб






















