Отрезной круг по металлу 230*2 Wurth
Отрезной круг по металлу 230*2 Wurth
Артикул:0669112303
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСтандартные отрезные/шлифовальные диски со связующим из синтетической смолы, армированной волокном.
- Для ручной резки/шлифовки с электрическим или пневматические угловые шлифовальные машины.
- Высокая устойчивость к поломке.
- Максимальная окружная скорость 80 м/с
- В качестве основного материала используется стандартный корунд - оксид алюминия (Al2O3), благодаря чему достигается хорошее качество резки и долговечность.
- Резка твердых тел, труб и металлических листов
-
Характеристики
Диаметр
230 мм
Толщина
2,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Конструкция
Прямой
Частота вращения, макс.
6600 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с