Щетка-ершик торцевая (проволока нерж. сталь d0,3), d 12 мм
Щетка-ершик торцевая (проволока нерж. сталь d0,3), d 12 мм
Артикул:0714692200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСо шпинделем
С разведенной проволокой
Идеально подходит для обработки труднодоступных мест на нержавеющей стали и алюминии
- Повышенная устойчивость при работе щеткой
- Гофрированные проволочные щетинки поддерживают друг друга
- Для очистки углов, углублений, просверленных отверстий, заготовок и автомобильных деталей
- Для очистки пресс-форм/отливок
- Для снятия краски и остатков резины
- Высокая частота вращения повышает эффективность работы щетки и срок службы инструмента, особенно на прямых и ручных шлифовальных машинах
- На заготовку воздействуют только кончики щетинок. Чрезмерное контактное давление не улучшает результат, но увеличивает необходимую мощность привода и сокращает срок службы щетки.
- При всех работах с машинными щетками необходимо надевать защитные очки и перчатки!
-
Характеристики
Диаметр (D1)
12 мм
Диаметр втулки (D2)
10 мм
Полезная длина проволоки (H)
20 мм
Диаметр проволоки
0,30 мм
Длина (L)
60 мм
Диаметр хвостовика (S)
6 мм
Материал проволоки
Нержавеющая сталь
Конструкция
Волнист., с хвостовиком
Поверхность втулки
Пластмасса
Агрессивность
Средняя
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подходит для угловой шлифовальной машины (балльная система)
4 из 4 баллов
Частота вращения, макс.
20000 об./мин
Стандарт EN
1083-2
-
Щетка-ершик торцевая Размер: 93,6 кб