Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Система Roloc

Артикул: 1580205036
Минидиск шлифовальный по стали ROLOC P36 Wumax

Минидиск шлифовальный по стали ROLOC P36 Wumax

Артикул:1580205036

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Минидиск шлифовальный по стали ROLOC
    Материал – «Фибра».

    Область применения
    Для грубой шлифовки стали.

  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    50 мм

    Штук в коробке

    100

    Конструкция

    Совместимость с системой 3M Roloc

    Зернистость

    36

    Частота вращения, макс.

    30000 об./мин

    Рекомендованная частота вращения

    20000 об./мин

    Обрабатываемые материалы

    Грубая шлифовка стали

  • Система Roloc Размер: 364,2 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять