Зачистной круг d 125x6,0 мм., изогн., RED LINE, сталь
Зачистной круг d 125x6,0 мм., изогн., RED LINE, сталь
Артикул:0669260126
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный шлифовальный круг с высокими эксплуатационными характеристиками.
- Усиленные волокном стандартные отрезные/обдирочный диски со связующим из синтетической смолы.
- Для ручной резки / шлифования при помощи электрических или пневматических угловых шлифовальных машин.
- Высокая устойчивость к поломкам.
- Максимальная окружная скорость 80 м/с.
- Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 12413.
- Высокопроизводительный стандартный круг с превосходными рабочими показателями.
Область применения
Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали. -
Технические характеристики
Диаметр x толщина
125 x 6,0 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Обрабатываемые материалы
Сталь
Линейная скорость, макс.
80 м/с
Исполнение
Изогнутый
-
Зачистной круг, изогн., RED LINE, сталь Размер: 109,5 кб






















