Анкер-шуруп ANC-SHARK-URF10-PLA-(A2K)-WS13-65-10X135
Анкер-шуруп ANC-SHARK-URF10-PLA-(A2K)-WS13-65-10X135
Артикул:5912810604
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПластиковый рамный анкер с комплексным показателем ETA для каменной кладки, газобетона и бетона. С болтом с шестигранной головкой и прессованной шайбой из оцинкованной стали
- Входит в линейку продуктов SHARK® UR, которые были испытаны для работы с более чем 100 строительными материалами в рамках ETA-08/0190
- Рамные анкеры SHARK® UR 8 и 10 испытаны и одобрены для 105 различных поверхностей. Помимо бетона и газобетона, в текущую наиболее полную оценку ETA включены многочисленные кирпичи, в том числе полнотелый и перфорированный кирпич, пустотелый и полнотелый силикатный кирпич, полнотелый и перфорированный бетонный кирпич и пустотелые блоки из легкого бетона
- Благодаря продуманной геометрии анкера "зубья" расходятся в четырех направлениях и вгрызаются в материал основания
- Крепление за счет фрикционного зацепления между анкерной гильзой и материалом основания
- Анкерная гильза из высококачественного полиамида
- Проходной монтаж
- Возможность немедленной загрузки - никакого ожидания
- Очень сильная блокировка от проворачивания
- Высокая несущая способность благодаря расширению в четырех направлениях
- Улучшенная передача нагрузки за счет равномерного, непрерывного распределения нагрузки по всей площади расширения
- Ограничитель забивания предотвращает преждевременное расширение анкера при монтаже
- Меньше трудозатрат при монтаже, так как анкерная гильза и специальный винт предварительно смонтированы
- Улучшенная передача нагрузки в сплошных и пустотелых строительных материалах
- Данный анкер, имеющий Европейскую техническую оценку, может использоваться в качестве крепежа в резервной неконструктивной системе для ненесущих конструкций (например, фасадов, подвесных потолков и т.д.)
- SHARK UR, SHARK UR F могут крепиться в следующих анкерных основаниях: Стандартный бетон, кладка стен (полнотелый кирпич, полнотелый силикатный кирпич, вертикально перфорированный кирпич, пустотелый силикатный кирпич, пустотелые блоки из легкого бетона, полнотелые кирпичи и блоки из легкого бетона, бетонные кирпичи) и газобетон
- Две глубины схватывания в определенных строительных материалах
- Температура монтажа: Температура основания анкера: ≥ -20°C
- Температура анкерной гильзы: ≥ 0°C
- Электролитически оцинкованный шуруп может использоваться на открытом воздухе или во влажных помещениях (при условии аккуратного монтажа) при условии, что область вокруг головки шурупа защищена от влаги или дождя, чтобы влага не могла проникнуть в анкерный стержень. Постоянно эластичный герметик, например, арт. 0892 075 350 Уплотнение гравийного откоса и днища 500 мл
- Подходит для крепления фасадных, потолочных и кровельных подконструкций (из дерева или стали), деревянных балок, деревянных реек, металлических кронштейнов, металлических направляющих, подвесных потолков, кабельных каналов, кронштейнов, профилей, настенных шкафов, полок и т.д.
- Крепления, для которых требуется подтверждение несущей способности при воздействии огня
- Сверление перфорированных и пустотелых блоков с помощью перфоратора (без ударного механизма)
- Буровой шлам необходимо удалять из отверстия, например, с помощью продувочного насоса
- Бурение в бетоне с помощью всасывающего бура избавляет от необходимости чистить отверстие
Пробурите отверстие Продуйте отверстие Проверьте температуру дюбеля Проверьте температуру в отверстии Смонтируйте анкер при помощи молотка
Вкрутите шуруп Зажмите шуруп до упора
Доказательство работоспособности
- SHARK-UR F 10 (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь): Европейская техническая оценка ETA-08/0190
- Экспертное заключение о продолжительности огнестойкости в случае воздействия огня
-
Характеристики
Диаметр анкера
10 мм
Длина анкера (l)
135 мм
Высота крепления (t fix), макс.
65 мм
Номинальный диаметр сверла (d 0)
10 мм
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f)
10,5 мм
Класс огнестойкости
F30
Материал винта
Сталь
Внутренний привод
AW40
Поверхность винта
Оцинкованный
Форма головки
Шестигр. головка
Глубина отверстия (h 1)
80 мм
Одобрение
ETA-08/0190
-
Инструкция по монтажу Shark URF Размер: 805,6 кбТС 2023 Анкер-шуруп SHARK TWIST до 09-2024 Размер: 2,7 мб