Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW13-15-35-8X80

Артикул: 5929128035
Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW13-15-35-8X80

Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW13-15-35-8X80

Артикул:5929128035

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высочайшие нагрузки и рациональная сборка. Идеально подходит для крепления металлоконструкций в бетон, оцинкованную сталь.
    • Исключительная эксплуатационная гибкость
    • Три глубины анкерного крепления
    • Крепление можно регулировать до двух раз после установки
    • Высокая несущая способность
    • Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
    • Очень быстрая и простая установка
    Область применения: 
    • Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
    • Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
    • Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
    • Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
    • Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
    • W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях.
  • Технические характеристики
    • Глубина анкеровки (h nom1) 45 мм
    • Глубина анкеровки (h nom2) 55 мм
    • Глубина анкеровки (h nom3) 65 мм
    • Глубина отверстия (h 1,1) 55 мм
    • Глубина отверстия (h 1,2) 65 мм
    • Глубина отверстия (h 1.3) 75 мм
    • Диаметр резьбы 10 мм
    • Диаметр шайбы 16 мм
    • Длина анкера (l) 80 мм
    • Материал Сталь
    • Насадка SW13
    • Номинальный диаметр бура (d 0) 8 мм
    • Покрытие Оцинкованный
    • Размер анкера 8 мм
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 25 мм
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 15 мм
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 35 мм
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять