Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW17-15-12X80

Артикул: 5929122015
Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW17-15-12X80

Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW17-15-12X80

Артикул:5929122015

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высочайшие нагрузки и рациональная сборка. Идеально подходит для крепления металлоконструкций в бетон, оцинкованную сталь.
    •  Исключительная эксплуатационная гибкость
    •  Три глубины анкерного крепления
    •  Крепление можно регулировать до двух раз после установки
    •  Высокая несущая способность
    •  Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
    •  Очень быстрая и простая установка
    Область применения: 
    • Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
    •  Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
    •  Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
    •  Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
    •  Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
    •  Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
    •  W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях.
  • Технические характеристики
    • Глубина анкеровки (h nom1) 65 мм
    • Глубина отверстия (h 1,1) 75 мм
    • Диаметр резьбы 14 мм
    • Диаметр шайбы 23 мм
    • Длина анкера (l) 80 мм
    • Материал Сталь
    • Насадка SW17
    • Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
    • Покрытие Оцинкованный
    • Размер анкера 12 мм
    • Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 15 мм
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять