Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW21-15-55-14X130
Анкер-шуруп с 6-гранной головкой-W-BS/S-(A2K)-SW21-15-55-14X130
Артикул:5929124055
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысочайшие нагрузки и рациональная сборка. Идеально подходит для крепления металлоконструкций в бетон, оцинкованную сталь.
- Исключительная эксплуатационная гибкость
- Три глубины анкерного крепления
- Крепление можно регулировать до двух раз после установки
- Высокая несущая способность
- Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
- Очень быстрая и простая установка
- Стандартный бетон С20/25 - С50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
- Многоточечное крепления, диаметры 5 и 6 мм
- Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без
- Крепление в предварительно напряженные пустотелые плиты перекрытия
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, технологических кабелепроводов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций и тому подобное.
- Идеален в случае, когда требуется легкий демонтаж / монтаж конструкций. Поскольку возможно повторное установление анкера, после его демонтажа
- W-BS / S (оцинкованная сталь) согласовано использовать в сухих помещениях.
-
Технические характеристики
- Глубина анкеровки (h nom1) 75 мм
- Глубина анкеровки (h nom2) 100 мм
- Глубина анкеровки (h nom3) 115 мм
- Глубина отверстия (h 1,1) 85 мм
- Глубина отверстия (h 1,2) 110 мм
- Глубина отверстия (h 1.3) 125 мм
- Диаметр резьбы 16 мм
- Диаметр шайбы 28 мм
- Длина анкера (l) 130 мм
- Материал Сталь
- Насадка SW21
- Номинальный диаметр бура (d 0) 14 мм
- Покрытие Оцинкованный
- Размер анкера 14 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 30 мм
- Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 15 мм
-
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 55 мм
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 8-12 стр Размер: 4,2 мб2024 ТС анкер-шурупы WURTH TOGE W-BS до 12-2025 (1) Размер: 5,6 мбАнкера Wurth САПР Размер: 3,2 мб



























