Анкерный болт 12х99 WUMAX с 6гр.гайкой
Анкерный болт 12х99 WUMAX с 6гр.гайкой
Артикул:10181299
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерный болт с гайкой – это один из самых распространенных типов крепежа, который отличается своей универсальностью и используется как в промышленной сфере, так и в повседневной жизни. Он обеспечивает надежное крепление различных объектов к полу, стенам или потолку.
- Этот вид крепежа подходит для фиксации самонесущих и ненесущих конструкций, металлических и деревянных балок перекрытия, фасадных систем, инженерного оборудования и подвесных коммуникаций.
- Анкерный болт с гайкой отлично держится в полнотелых материалах, таких как кирпич, бетон и природный камень твердых пород
-
Технические характеристики
- Диаметр резьбы × Диаметр анкера: М10х12
- Класс прочности стали анкера: 5,8
- Диаметр установочного отверстия (d0): 12 мм
- Общая длинна анкера: 99 мм
- Количество в упаковке: 50 шт
-
Анкерный болт с 6гр.гайкой Размер: 1,5 мб






















