Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фикс-анкер (W-F/S)-(A2K)-M6-12/70

Артикул: 5933006070
Фикс-анкер (W-F/S)-(A2K)-M6-12/70

Фикс-анкер (W-F/S)-(A2K)-M6-12/70

Артикул:5933006070

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для индивидуального крепления в нерастрескавшемся бетоне. Оцинкованная сталь

    Экономия времени при монтаже методом проталкивания
    Непосредственная несущая способность

    Расширяющийся анкер из оцинкованной стали с контролем крутящего момента

    Широкий спектр применения
    Две глубины анкерного крепления

    Область применения
    • Для использования в средних и тяжелых условиях эксплуатации
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, подножек, опор, кабельных лотков, трубопроводов, перил, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т.д.
    • Анкер может использоваться в бетоне прочностью < C20/25 и в некоторых видах кладки (например, в устойчивом к давлению природном камне).
    • Анкер должен использоваться только для креплений, подверженных статической (например, гравитационная нагрузка) или квазистатической нагрузке (например, медленно меняющаяся нагрузка под напряжением)
    • Одиночное крепление: Анкерное крепление в нерастрескавшемся бетоне (зона сжатия бетона)
    • W-F подходит для сухих внутренних помещений
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованная

    Диаметр анкера

    7 мм

    Длина анкера (l)

    50 мм

    Описание типа

    Клиновой анкер

    Макс. толщина крепления

    12 мм

    Номинальный диаметр сверла (d 0)

    6 мм

    Глубина сверлени (h 1)

    55 мм

    Макс. высота крепления (t fix)

    58 мм

    Крутящий момент при закреплении (T inst)

    7 Нм

    Одобрение

    ETA

  • Анкера Wurth САПР Размер: 3,2 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять