Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клиновые анкеры для средних нагрузок

Артикул: 5932010105
Клиновой акнер -W-FA/S-(A2K)-30/36-M10X105

Клиновой акнер -W-FA/S-(A2K)-30/36-M10X105

Артикул:5932010105

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Клиновой анкер для высоких нагрузок, W-FA/S Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь.
    • Сквозной монтаж экономит время
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
    • Два варианта глубины анкеровки — широкий диапазон применений
    • ETA-02/0001 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
    • Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    Область применения
    • Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
    • Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т. д.
    • Может устанавливаться в бетон < C20/25 и природный камень, устойчивый к сжатию (без официальных одобрений)
    • Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, соединения, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой (например, фасады, поручни)
    • W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
  • Технические характеристики
    • Метрический диаметр анкера M10
    • Длина анкера (l) 105 мм
    • Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 30 / 48 / 70 мм
    • Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 36 / 42 / 65 мм
    • Ширина зева ключа 17 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 12 мм
    • Одобрение ETA-02/0001
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять