Клиновой анкер-W-FA-A4/70-20-M10X95
Клиновой анкер-W-FA-A4/70-20-M10X95
Артикул:0904411004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
- Видео
- Документация
-
ОписаниеДля отдельных креплений в бетоне без трещин и с трещинами и для многоточечных креплений в бетоне с трещинами и без трещин (M6). Нержавеющая сталь A4.
- Сквозной монтаж экономит время
- Нагрузка может быть приложена сразу после установки
- Анкер с контролируемым крутящим моментом, нержавеющая сталь A4
- Два варианта глубины анкеровки — широкий диапазон применений
- Клиновой анкер W-FA/S, см.
- Клиновой анкер W-FA/F, см.
- ETA-02/0001 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
- ETA-06/0162 для многоточечных креплений ненесущих конструкций, бетон без трещин и с трещинами, M6
- Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
- Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-06/0162)
- Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
- Многоточечное крепление: Анкерное крепление ненесущих систем (M6, бетон с трещинами и без трещин)
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т. д.
- Может устанавливаться в бетон < C20/25 и природный камень, устойчивый к сжатию (без официальных одобрений)
- Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, соединения, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой (например, фасады, поручни)
- W-FA/А4 (нержавеющая сталь A4) разрешается устанавливать в сухих помещениях, вне помещений (включая промышленные атмосферы и прибрежные зоны) или в помещениях с высокой влажностью, при отсутствии особо агрессивных условий
-
Технические характеристики
- Метрический диаметр анкера M10
- Длина анкера (l) 95 мм
- Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 20 / 48 / 70 мм
- Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 26 / 42 / 65 мм
- Ширина зева ключа 17 мм
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
- Материал Сталь нержавеющая A4
- Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 12 мм
- Одобрение ETA-02/0001
-
Видео
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 28-31 Размер: 3,9 мбТС 2021 Анкеры до 11-2022 Размер: 11 мб