Клиновые анкеры для средних нагрузок
Клиновой анкер-W-FA/F-(HDG)-30/48-M16X150
Артикул:5932916150
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля отдельных креплений в бетоне без трещин. Сталь, горячее цинкование.
- Сквозной монтаж экономит время
- Нагрузка может быть приложена сразу после установки
- Анкер с контролируемым крутящим моментом, сталь горячего цинкования
- Два варианта глубины анкеровки — широкий диапазон применений
- ETA-02/0001 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
- Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабель-каналов, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, обрешетки и т. д.
- Может устанавливаться в бетон < C20/25 и природный камень, устойчивый к сжатию (без официальных одобрений)
- Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, соединения, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой (например, фасады, поручни)
- W-FA/F разрешается применять только в сухих помещениях
-
Технические характеристики
- Метрический диаметр анкера M16
- Длина анкера (l) 150 мм
- Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 30 / 82 / 110 мм
- Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 48 / 64 / 95 мм
- Ширина зева ключа 24 мм
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 16 мм
- Материал Сталь
- Поверхность Термическая оцинковка
- Крутящий момент анкеровки (T inst) 90 Нм
- Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 18 мм
- Одобрение ETA-02/0001
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 28-31 Размер: 3,9 мб2023 ТС клиновые анкеры и рамные дюбели до 12-2024 (1) Размер: 6,5 мбАнкера Wurth САПР Размер: 3,2 мб









































































































































