Клиновые анкеры для средних нагрузок
Клиновой анкер W-FA/S 10х80 WUMAX
Артикул:193201080
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКлиновой анкер W-FA/S
Область применения:
- Бетон от C16/20 до C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, опорных плит, опор, кабельных трасс, трубопроводов, деревянных конструкций, балок, прогонов и т.д.
- Монтаж легких потолочных подвесных конструкций в соответствии с DIN 1 8168 и подобных статичных соединений до 1.0 кН/ м2 в соответствии с разрешением на применение
- Может использоваться в бетоне < C20/25, в некоторых конструкциях из кирпичной кладки, а также в натуральном камне (только с предварительными испытаниями на вырыв)
- W-FA/S и W-FA/F можно использовать только в сухих помещениях
-
Технические характеристики
- Количество в упаковке: 60 шт
- Технические данные: Смотреть в документации
-
Клиновой анкер W-FA S Размер: 1,8 мб

























