Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клиновые анкеры для высоких нагрузок

Артикул: 5928408015
Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80

Клиновой анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80

Артикул:5928408015

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Клиновые анкеры для высоких нагрузок в бетоне с трещинами и без трещин. нержавеющая сталь А4
    • Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Быстрая сквозная установка
    • Распорный анкер с регулируемым крутящим моментом из нержавеющей стали A4
    Уменьшенная глубина анкеровки
    • Минимальный объем сверления, экономия времени
    • Гибкая область применения
    • Одобрение ETA-99/0011 для одинарного крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин, землетрясения C1 и C2 (M8 - M20)
    • Огнестойкость (М8 - М16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня с DIN 4102-2:1977-09 (ETK - стандартная кривая зависимости температуры от времени)
    • Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (входит в ETA-99/0011)
    Область использования

    Индивидуальное крепление с одобрением
    Обычный бетон от C20/25 до C50/60 (бетон с трещинами и без трещин, сейсмостойкость C1 и C2)
    Например, для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных плит, опор, кабельных лотков, трубопроводов, перил, деревянных конструкций, балок и т. д.

    Индивидуальное крепление без официального одобрения
    Может использоваться в бетоне < C20/25 и устойчивом к давлению натуральном камне.

    W-FAZ/A4 (нержавеющая сталь A4) допускается эксплуатировать внутри и снаружи помещений (в том числе в промышленной атмосфере и вблизи моря) или во влажных помещениях при отсутствии особо агрессивных условий.
  • Технические характеристики
    • Метрический диаметр анкера M8
    • Длина анкера (l) 80 мм
    • Высота крепления (t fix) 15 мм
    • Высота крепления (t fix ,red), макс. 26 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 46 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef,red) 35 мм
    • Диаметр диска х толщина диска 16x1,6 мм
    • Ширина зева ключа 13 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 8 мм
    • Глубина отверстия (h 1) 60 мм
    • Глубина отверстия уменьшенная (h 1, red) 49 мм
    • Материал Нержавеющая сталь
    • Поверхность С покрытием
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 20 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 9 мм
    • Тип резьбы x диаметр анкера x длина резьбы (L th) М8х37
    • Одобрение ETA-99/0011
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять