Клиновой анкер-W-FAZ/S-A2K-100-M16X220
Клиновой анкер-W-FAZ/S-A2K-100-M16X220
Артикул:0904521603
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Видео (2)
- Документация
-
ОписаниеДля отдельных креплений в бетоне с трещинами и без трещин. Оцинкованная сталь.
- Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
- Нагрузка может быть приложена сразу после установки
- Сквозной монтаж экономит время
- Уменьшенная глубина анкеровки
- Минимальный объем сверления, экономия времени
- Разнообразные применения
- Одобрение ETA-99/0011 для индивидуального крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин
- Огнестойкость (M8 - M16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
- Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-99/0011)
Индивидуальное крепление с одобрением
Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (с трещинами и без трещин)
Для крепления, например, металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных подкладок, опор, кабель-каналов, труб, поручней, деревянных конструкций, балок крыши и т. д.
Индивидуальное крепление без официального одобрения
Может устанавливаться в бетон < C20/25 и твердый природный камень
W-FAZ/S можно применять только в помещении -
Характеристики
- Метрический диаметр анкера M16
- Длина анкера (l) 220 мм
- Высота крепления (t fix) 100 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 85 мм
- Ширина зева ключа 24 мм
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 816 мм
- Глубина отверстия (h 1) 110 мм
- Материал Сталь
- Поверхность Оцинкованный
- Крутящий момент анкеровки (T inst) 90 Нм
- Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 18 мм
- Одобрение ETA-99/0011
-
Видео (2)
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Стр. 15-18 Размер: 4,5 мб2022 ТС анкер клиновой до 12-2023 Размер: 4,1 мб