Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клиновые анкеры для высоких нагрузок

Артикул: 5928212030
Клиновой анкер-W-FAZ/S-(A2K)-30-50-M12X125

Клиновой анкер-W-FAZ/S-(A2K)-30-50-M12X125

Артикул:5928212030

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для отдельных креплений в бетоне с трещинами и без трещин. Оцинкованная сталь.
    • Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
    • Нагрузка может быть приложена сразу после установки
    • Сквозной монтаж экономит время
    • Уменьшенная глубина анкеровки
    • Минимальный объем сверления, экономия времени
    • Разнообразные применения
    • Одобрение ETA-99/0011 для индивидуального крепления, вариант 1, бетон с трещинами и без трещин
    • Огнестойкость (M8 - M16): F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    • Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-99/0011)
    Область применения

    Индивидуальное крепление с одобрением
    Стандартный бетон C20/25 - C50/60 (с трещинами и без трещин)

    Для крепления, например, металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, опорных подкладок, опор, кабель-каналов, труб, поручней, деревянных конструкций, балок крыши и т. д.

    Индивидуальное крепление без официального одобрения
    Может устанавливаться в бетон < C20/25 и твердый природный камень

    W-FAZ/S можно применять только в помещении
  • Технические характеристики
    • Метрический диаметр анкера M12
    • Длина анкера (l) 125 мм
    • Высота крепления (t fix) 30 мм
    • Высота крепления (t fix ,red), макс. 50 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 70 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef,red) 50 мм
    • Ширина зева ключа 19 мм
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 12 мм
    • Глубина отверстия (h 1) 90 мм
    • Глубина отверстия уменьшенная (h 1, red) 70 мм
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 45 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 14 мм
    • Одобрение ETA-99/0011
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять