Инструмент для установки (W-FA, W-FAZ)
Инструмент для установки (W-FA, W-FAZ)
Артикул:0904908016
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
ОписаниеДля быстрой и удобной забивки неподвижных анкеров Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) и W-FAZ с помощью перфоратора.
Простота использования благодаря стандартному хвостовику SDS-plus
Подходит для всех перфораторов Würth с хвостовиком SDS-plus.
- Особенно подходит для экономичной серийной сборки
- Оптимальная и равномерная передача мощности – в результате снижается энергия ручной настройки
- Чистая центральная установка дюбеля – оптимальное соответствие соединительной резьбе фиксирующего анкера благодаря конической форме крепления.
- Сокращение времени схватывания
- Также идеально подходит для потолочной установки и для труднодоступных креплений (например, поручни/подвески труб).
- Высококачественная сталь гарантирует долгий срок службы
- Может использоваться для анкеров размером M8 - M16
- Установите монтажный инструмент на перфораторе Würth с оправкой SDS-plus
- Поместите крепление монтажного инструмента на резьбу клинового анкера и механически вставьте анкер в заранее выполненное и очищенное отверстие
- Зафиксируйте анкер, приложив заданный момент при помощи динамометрического ключа (см. информацию об анкерах)
-
Характеристики
- Подходит для диаметра дюбеля: 8 мм; 10 мм; 12 мм; 16 мм