Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Забивные анкеры

Артикул: 090401006
Забивной анкер-W-ED/S-(A2K)-M6х30

Забивной анкер-W-ED/S-(A2K)-M6х30

Артикул:090401006

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Оцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без трещин.
    • Небольшая глубина просверливаемого отверстия
    • Высокая несущая способность
    • Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью инструмента с маркировкой/без маркировки
    • Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент
    • Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
    • Совпадающие просверленные отверстия делают установку еще более надежной.
    Примечание
    • Забивной анкер W-ED/A4 см.
    • Забивной анкер W-ED, M12 (для буровых сверл) и W-ED, DW15, см.
    • ETA-02/0044 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
    • ETA-05/0120 для многоточечных креплений ненагруженных конструкций, бетон без трещин и с трещинами, M6–M16
    • Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
    • Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)
    Область применения
    • Индивидуальное крепление: стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
    • Многоточечное крепление: крепление не нагруженных систем (M6–M16, бетон с трещинами и без трещин). Например, резьбовые стержни, металлические конструкции, металлические профили, решетки, кабель-каналы, трубопроводы, монтажные профили и т. д.
    • Можно устанавливать в бетон < C20/25 и твердый природный камень, устойчивый к сжатию (без официального одобрения)
    • Разрешается устанавливать только в сухих помещениях.
  • Технические характеристики
    • Диаметр анкера 6 мм
    • Длина анкера (L H) 30 мм
    • Требуемая глубина ввинчивания, мин./макс. 7-13 мм
    • Материал Сталь
    • Поверхность Оцинкованный
    • Номинальный диаметр сверла (d 0) 8 мм
    • Глубина отверстия (h 0) 30 мм
    • Эффективная глубина анкеровки (h ef) 30 мм
    • Крутящий момент анкеровки (T inst) 4 Нм
    • Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 7 мм
    • Одобрение ETA-02/0044; ETA-05/0120
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять