Забивной анкер-W-ED/S-BND-(A2K)-M8X25 (с бортиком)
Забивной анкер-W-ED/S-BND-(A2K)-M8X25 (с бортиком)
Артикул:0904040008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без трещин.
- Небольшая глубина просверливаемого отверстия
- Высокая несущая способность
- Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью инструмента с маркировкой/без маркировки
- Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент
- Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
- Совпадающие просверленные отверстия делают установку еще более надежной.
- Забивной анкер W-ED/A4 см.
- Забивной анкер W-ED, M12 (для буровых сверл) и W-ED, DW15, см.
- ETA-02/0044 для индивидуальных креплений, вариант 7, бетон без трещин
- ETA-05/0120 для многоточечных креплений ненагруженных конструкций, бетон без трещин и с трещинами, M6–M16
- Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; реакция на воздействие огня по DIN 4102-2:1977-09 (равномерная кривая температуры)
- Огнестойкость: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)
- Индивидуальное крепление: стандартный бетон C20/25 - C50/60 (бетон без трещин)
- Многоточечное крепление: крепление не нагруженных систем (M6–M16, бетон с трещинами и без трещин). Например, резьбовые стержни, металлические конструкции, металлические профили, решетки, кабель-каналы, трубопроводы, монтажные профили и т. д.
- Можно устанавливать в бетон < C20/25 и твердый природный камень, устойчивый к сжатию (без официального одобрения)
- Разрешается устанавливать только в сухих помещениях.
-
Технические характеристики
- Диаметр анкера 8 мм
- Длина анкера (L H) 25 мм
- Требуемая глубина ввинчивания, мин./макс. 8-12 мм
- Материал Сталь
- Поверхность Оцинкованный
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
- Глубина отверстия (h 0) 25 мм
- Эффективная глубина анкеровки (h ef) 25 мм
- Крутящий момент анкеровки (T inst) 8 Нм
- Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) 9 мм
-
ТС 2021 Анкеры до 11-2022 Размер: 11 мб