Пластина анкерная 32,2х6,3, профиль KBE, LG, REHAU, MONBLAN
Пластина анкерная 32,2х6,3, профиль KBE, LG, REHAU, MONBLAN
Артикул:04796204
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля установки алюминиевых и пластиковых окон в проем. Быстро и просто.
-
Технические характеристики
- Подходит для производителей профилей KBE, LG, REHAU, MONBLAN
- Подходит для профиля KBE 88+; Kommerling 88+; Trocal 88+; Rehau Synego; Schuco CT 70; Schuco Corona CT 70 AS; Weru Castello; Schuco Alu Inside; Schuco Corona SI 82; Deceuninck Zendow; Deceuninck Heritage 2800; Rehau S 729/730/796/799; Rehau Basic, Brillant, Novo, Thermodesign; Weru Palazzo; Trocal Innova 70; Rehau Euro 86
- Длина х ширина х высота (Д1 х Ш1 х В) 240 х 25 х 2,0 мм
- Длина захвата x высота захвата (L2 x h) 43,4x6,5 мм
- диаметр отверстия под дюбель 10,5 мм
- поверхность оцинкованный