Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пластина анкерная 40,8х6,5, профиль BRUCHBOX, MONBLAN, KBE, REHAU

Артикул: 04796203
Пластина анкерная  40,8х6,5, профиль  BRUCHBOX, MONBLAN, KBE, REHAU

Пластина анкерная 40,8х6,5, профиль BRUCHBOX, MONBLAN, KBE, REHAU

Артикул:04796203

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для установки алюминиевых и пластиковых окон в проем. Быстро и просто
  • Характеристики
    • Подходит для производителей профилей: Kommerling; Trocal; Rehau; Schuco; Weru; KBE; Profine
    • Подходит для профиля: KBE 88+; Kommerling 88+; Trocal 88+; Rehau Synego; Schuco CT 70; Schuco Corona CT 70 AS; Weru Castello; Schuco Alu Inside; Schuco Corona SI 82; Deceuninck Zendow; Deceuninck Heritage 2800; Rehau S 729/730/796/799; Rehau Basic, Brillant, Novo, Thermodesign; Weru Palazzo; Trocal Innova 70; Rehau Euro 86
    • Длина x ширина x высота (L1 x B1 x h): 160 x 25 x 2.0 мм
    • Длина захвата x длина захвата (L2 x h): 40.8 x 6.5 мм
    • Диаметр отверстия дюбеля: 8,5 мм
    •  Поверхность: Оцинкованный